Especificaciones
Dimensiones
- Longitud45.7 cm
- Tamaño20
- Ancho30.48 cm
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA5
- ColorAmarillo
- Descripción de construcciónPunto 2x1
- DescripciónOfrece protección contra corte y ARC/FR. Ideal para la aplicación y estampado de chapa, manipulación de vidrio, áreas de alto calor, reparación y mantenimiento eléctrico, fabricación de automóviles y moldeado de plástico.
- Descripción Palabra claveManguito con clasificación de arco eléctrico
- CaracterísticasLas vainas combinadas patentadas ACP/ Kevlar® tienen un factor de atenuación del calor (HAF) del 73 %
- Incluye orificio para pulgarIncluye orificio para pulgar
- Material del revestimientoKevlar ACP
- Número de Upc del fabricante616314151491
- PliegueUna sola capa
- Tipo de productoManguitos protectores
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314151491
Descripción general
- Las vainas combinadas patentadas ACP/ Kevlar® tienen un factor de atenuación del calor (HAF) del 73 %
- Ofrece el doble de resistencia al corte en comparación con las mangas Para-Aramid tradicionales
- Excelente resistencia al calor y a las llamas para proteger el brazo de lesiones por calor y quemaduras
- La protección contra los parpadeos eléctricos peligrosos del ARC
- Excelente resistencia a los cortes que protege contra cortes y rasguños menores
- Resistente a la abrasión y a la contracción
- Comodidad y ajuste superiores, se puede llevar sobre la ropa o directamente en el brazo
- El orificio para el pulgar ofrece protección hasta el nudillo sin sacrificar la destreza
- La muñeca de punto de Kevlar ofrece resistencia al corte y al calor y evita que entren residuos en la manga
- Lavable, se puede lavar con agua y jabón y se puede limpiar en seco
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación