Motion
156-2-16/10.5
156-2-16/10.5
Artículo MI #10872833
No. Fabricante 156-2-16/10.5
Precio32.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
156-2-16/10.5
Artículo MI #10872833
No. Fabricante 156-2-16/10.5
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
Precio32.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    10.5"

Detalles

  • Color
    Negro
  • Tipo de manguito
    Recto
  • Descripción
    Guantes aislantes de caucho de clase 2 con puño recto de 16"
  • Material
    Goma
  • UPC_NO
    616314268472

Descripción general

Descripción del fabricante
156-2-16/10.5
  • La forma contorneada reduce la fatiga de las manos
  • La construcción de caucho natural ofrece las propiedades dieléctricas requeridas combinadas con flexibilidad, resistencia y durabilidad
  • Sin silicona
  • Numerado individualmente para trazabilidad y sellado con fecha de fabricación de fábrica
  • Cumple con la norma ANSI/ASTM D120 .
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good