Motion
16-343LG/ECH
Guantes de punto sin costuras de alta visibilidad PolyKor® Blended con agarre MicroSurface de doble capa de nitrilo en la palma y los dedos
Artículo MI #10872993
No. Fabricante 16-343LG/XS
Precio10.63 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de punto sin costuras de alta visibilidad PolyKor® Blended con agarre MicroSurface de doble capa de nitrilo en la palma y los dedos
Artículo MI #10872993
No. Fabricante 16-343LG/XS
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
Precio10.63 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XS
  • Longitud
    30 cm
  • Tamaño
    XS

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para la manipulación y el montaje de piezas y materiales medianos a grandes, fabricación de metales, limpieza de piezas, mantenimiento y reparación de equipos mecánicos, y fijación y anclaje medianos a pesados.
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Recubrimiento
    Nitrilo
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras revestido
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Ideal para la manipulación y el montaje de piezas y materiales medianos a grandes, fabricación de metales, limpieza de piezas, mantenimiento y reparación de equipos mecánicos, y fijación y anclaje medianos a pesados.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • EN388
    4344
  • Características
    La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • Patrón de agarre
    Microsuperficie
  • Tipo de agarre
    Microsuperficie
  • Calibre de punto
    13
  • Material del revestimiento
    PolyKor
  • Número de Upc del fabricante
    616314168505
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314168505

Descripción general

Descripción del fabricante
PUNTO SIN COSTURAS DE ALTA VISIBILIDAD 16-343LG/XS
  • La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • El cotilo mezclado PolyKor® es ligero y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
  • Los recubrimientos MicroSurface de nitrilo de doble inmersión son impermeables y proporcionan un agarre elevado en condiciones secas y aceitosas, infundidos con miles de diminutas bolsas para ventosas que crean un efecto de vacío que dispensa los fluidos al entrar en contacto
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta