Motion
16-MP935/l
Guantes PolyKor® X7™ combinados de punto sin costuras con protección contra impactos y agarre NeoFoam® MicroSurface en palma y dedos
Artículo MI #10873056
No. Fabricante 16-MP935/L
Precio39.09 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes PolyKor® X7™ combinados de punto sin costuras con protección contra impactos y agarre NeoFoam® MicroSurface en palma y dedos
Artículo MI #10873056
No. Fabricante 16-MP935/L
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
Precio39.09 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L
  • Longitud
    44 cm
  • Tamaño
    L

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para la manipulación, el montaje y la clasificación de piezas y materiales pequeños y medianos, envío, recepción y embalaje, y para operaciones de mantenimiento y reparación.
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A9
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    1
  • Recubrimiento
    NeoFoam
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Color
    Verde
  • Descripción de construcción
    Compatible con pantalla táctil de punto sin costuras revestido
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Ideal para la manipulación, el montaje y la clasificación de piezas y materiales pequeños y medianos, envío, recepción y embalaje, y para operaciones de mantenimiento y reparación.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • Características
    La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • Patrón de agarre
    Microsuperficie
  • Tipo de agarre
    Microsuperficie
  • Calibre de punto
    13
  • Material del revestimiento
    PolyKor X7
  • Número de Upc del fabricante
    616314267147
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314267147

Descripción general

Descripción del fabricante
POLIKOR X7 DE PUNTO SIN COSTURAS 16-MP935/L
  • La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • El cotilo mezclado PolyKor® con tecnología X7™ ofrece una resistencia al corte y durabilidad muy altas
  • Los revestimientos NeoFoam® MicroSurface son impermeables y proporcionan un agarre elevado en condiciones secas y grasas, infundidos con miles de diminutas bolsas para ventosas que crean un efecto de vacío que dispensa los fluidos al entrar en contacto
  • Entrepierna reforzada para alargar la vida útil de los guantes, mejorar la comodidad, aumentar la resistencia a la abrasión y aumentar la durabilidad en una zona de alto desgaste
  • Resistencia al impacto del dorso de la mano de goma de plástico Thermo (TPR) en los nudillos y los dedos dispersando la energía de la fuerza de impacto en el hueso, sin sacrificar la destreza
  • Compatible con pantalla táctil para permitir al usuario utilizar un teléfono o dispositivo con pantalla táctil sin quitarse los guantes
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño