Motion
17-DA700/S
Guantes de punto sin costuras ACP / Dyneema® Blended con forro de poliéster - Peso medio
Artículo MI #10873101
No. Fabricante 17-DA700/S
Precio15.35 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de punto sin costuras ACP / Dyneema® Blended con forro de poliéster - Peso medio
Artículo MI #10873101
No. Fabricante 17-DA700/S
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
Precio15.35 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S
  • Longitud
    45.7 cm
  • Tamaño
    S

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para aplicaciones de servicios alimentarios, procesamiento de alimentos, procesamiento de pulpa y papel, moldeado de plástico, manipulación de vidrio y metal. No lo utilice cerca de altas temperaturas o llamas abiertas.
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Gris
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Ideal para la fabricación y estampado de chapa, montaje, moldeado de plástico, procesamiento de pulpa, procesamiento de papel y procesamiento de alimentos. No lo utilice cerca de altas temperaturas o llamas abiertas.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • Características
    La confección de punto sin costuras proporciona comodidad sin sacrificar la destreza
  • Calibre de punto
    7
  • Material del revestimiento
    Disneema del ACP
  • Número de Upc del fabricante
    616314125911
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314125911

Descripción general

Descripción del fabricante
PUNTO SIN COSTURAS 17-DA700/S ACP/DYNEEMA
  • La confección de punto sin costuras proporciona comodidad sin sacrificar la destreza
  • La tecnología ACP privada y la carcasa mezclada Dyneema® proporcionan una excelente protección contra cortes, laceraciones y abrasiones
  • Resistencia química superior a ácidos, álcalis y disolventes orgánicos, y estable contra la lejía con cloro.
  • 100 % sin látex ni silicona
  • Comodidad excepcional y no causará irritación en la piel
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
  • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177