Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
Detalles
- Detalles adicionalesGuantes de alto rendimiento con protección de goma termoplástica (TPR) resistente a los impactos en el dorso de la mano y palma de piel sintética para un mejor agarre en aplicaciones de aceite seco y ligero. Ideal para petroquímica, construcción pesada/ligera, reparación de automóviles, demolición, fabricación, minería, fabricación, paisajismo.
- Material de la espaldaTejido
- Tipo de cierreGancho y bucle
- ColorVerde de alta visibilidad
- Características de comodidadEspalda de poliéster/spandex para una gran destreza y transpirabilidad
- Descripción de construcciónCortar y coser
- DescripciónPalma de piel sintética con dorso de tela y protección contra impactos de TPR - Muñeca ajustable
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroPiel sintética
- Tipo de materialGuantes de piel con palma - Parte trasera de tela
Descripción general
- Espalda de poliéster/spandex para una gran destreza y transpirabilidad
- Ventilación y ribete de spandex ligero
- Palma de piel sintética (nailon, PU, aramida, spandex)
- Muñequera de goma sintética perforada con correa ajustable
- Tirador de vinilo y cinta reflectante de PVC en la muñeca
- Protección contra impactos con TPR en el dorso de la mano
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación