Especificaciones
Dimensiones
- Altura34 cm
- Longitud60 cm
- Tamaño5
- Peso16 kg
- Ancho38 cm
Detalles
- ColorAmarillo
- Descripción de construcciónVentilaciones dobles con solapa de tormenta en las axilas
- DescripciónProtección contra la lluvia duradera y resistente con mayor comodidad y flexibilidad. Con un diseño único, este producto facilita el movimiento al tiempo que mantiene al trabajador seco, incluso en entornos exigentes. El forro no tejido proporciona comodidad, mientras que las costuras soldadas garantizan la máxima durabilidad y un desgaste duradero.
- Tipo de prenda5XL
- Tipo de campanaCapucha extraíble
- Número de Upc del fabricante616314193583
- Número de subdivisiones2
- UPC_NO616314193583
Descripción general
- El PVC/poliéster acanalado es 100 % impermeable y resiste desgarros y desgarros, proporcionando una protección duradera
- Combinación de PVC acanalado con forro no tejido que se mantiene suave y cómodo en climas fríos
- El forro no tejido elimina la transpiración
- Aberturas en las axilas para mayor comodidad
- Los puntos de desgaste reforzados proporcionan mayor durabilidad
- Doble solapa cortavientos en la parte delantera
- Capucha extraíble con cordón
- Cierres a presión ajustables en las muñecas
- 2 bolsillos con solapa y cierres a presión
- Ventilaciones bajo los brazos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación