Motion
205-375FR/l
Chaqueta de PVC con capucha y peto - 0.33 mm
Artículo MI #10873463
No. Fabricante 205-375FR/L
Precio38.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaqueta de PVC con capucha y peto - 0.33 mm
Artículo MI #10873463
No. Fabricante 205-375FR/L
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
Precio38.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    30 cm
  • Longitud
    35 cm
  • Peso
    20 kg
  • Ancho
    25 cm

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Descripción de construcción
    Cubierta de doble tormenta con puntos de desgaste reforzados 12in x 12in
  • Descripción
    Protección contra salpicaduras diseñada para aplicaciones de lavado a presión. Los cierres y solapamientos reforzados, así como una cubierta de 12" x 12" que se fija a un protector facial, proporcionan la protección mejorada necesaria para evitar que el agua entre en el traje.
  • Tipo de prenda
    L
  • Tipo de campana
    Capucha acoplada
  • Número de Upc del fabricante
    616314193293
  • Número de subdivisiones
    2
  • UPC_NO
    616314193293

Descripción general

Descripción del fabricante
BIB DE CAPUCHA DE PVC 205-375FR/L
  • El PVC/poliéster es 100 % resistente al agua
  • Peto 360° de peto alto para mayor protección
  • La cubierta de 12" x 12" proporciona la máxima protección, conectándose al protector facial y al pecho
  • Frontal con solapa reforzada con cierres de velcro adicionales en cuello, muñecas y puño de la pierna
  • Los puntos de desgaste reforzados proporcionan mayor durabilidad
  • Capucha con cordón ajustable
  • Tratado para proporcionar una inflamabilidad limitada y autoextinguible (método de prueba ASTM D6413 )
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
Los clientes también compraron