Motion
20-D24
Manguito de diamante Dyneema® de una sola capa
Artículo MI #10873485
No. Fabricante 20-D24
Precio24.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito de diamante Dyneema® de una sola capa
Artículo MI #10873485
No. Fabricante 20-D24
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
Precio24.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    45.7 cm
  • Ancho
    30.48 cm

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Color
    Blanco
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Descripción
    Ofrece protección contra corte de brazo para aplicaciones que requieren manipulación de objetos grandes, perfecta para la protección de aplicaciones de alcance. Ideal para procesamiento de alimentos, fabricación electrónica, corte de vidrio, procesamiento de papel.
  • Descripción Palabra clave
    Manguito resistente al corte
  • Características
    Proporciona resistencia al corte y a la abrasión para aplicaciones ligeras
  • Material del revestimiento
    Tecnología Dyneema Diamond
  • Número de Upc del fabricante
    616314165221
  • Pliegue
    Una sola capa
  • Tipo de producto
    Manguitos protectores
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314165221

Descripción general

Descripción del fabricante
20-D24 FUNDA DE DIAMANTE DE UNA SOLA CAPA
  • Proporciona resistencia al corte y a la abrasión para aplicaciones ligeras
  • La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • Extremos elásticos para un ajuste ceñido y para evitar que entren residuos
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
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
Los clientes también compraron