Motion
20GS
Guantes disolventes de poliuretano - 8 mil
Artículo MI #10873488
No. Fabricante 20GS
Precio239.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes disolventes de poliuretano - 8 mil
Artículo MI #10873488
No. Fabricante 20GS
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
Precio239.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S
  • Longitud  
    43.18 cm

Detalles

  • Aplicación
    Ideal para la limpieza de piezas de precisión, desengrasado, pulido electroquímico, óptica, unidades de disco, aplicaciones industriales de pintura/acabado.
  • Marca
    QRP
  • Color
    Borrar
  • Tipo de manguito
    Recto
  • Descripción
    Ideal para la limpieza de piezas de precisión, desengrasado, pulido electroquímico, óptica, unidades de disco, aplicaciones industriales de pintura/acabado.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes CE
  • Patrón de agarre
    Suave
  • Número de Upc del fabricante
    616314277924
  • Estilo polvo
    Sin polvo
  • UPC_NO
    616314277924

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES DISOLVENTES DE POLIURETANO 20GS 8 MIL
  • Empaquetado para aplicaciones ISO 5 (Clase 100)
  • Poliuretano resistente, resistente a disolventes y productos químicos, sin azufre
  • Protección contra disolventes clorados (MeCL y TCE), acetona, xileno, freones e IPA
  • Excelente resistencia a perforaciones, enganches y abrasión, junto con una alta sensibilidad táctil
  • Diseño ergonómico específico para las manos Comfort Curve
  • Cumple con RoHS
  • Cumple o supera todos los requisitos aplicables de IEST-RP-CC005.4
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
Los clientes también compraron