Motion
250-08-0005
Gafas de seguridad sin montura con patilla negra, lente de espejo plateada y revestimiento antiarañazos
Artículo MI #10873545
No. Fabricante 250-08-0005
Precio5.64 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas de seguridad sin montura con patilla negra, lente de espejo plateada y revestimiento antiarañazos
Artículo MI #10873545
No. Fabricante 250-08-0005
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
Precio5.64 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    7 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Nuestro popular estilo Z13 con un puente suave.
  • Características de comodidad
    Diseño ligero y sin ribetes que proporciona comodidad al usuario durante todo el día
  • Descripción
    Nuestro popular estilo Z13 con un puente suave.
  • Estilo de marco
    Sin aros
  • Tipo de estructura
    Universal
  • Revestimiento de la lente
    Antiarañazos
  • Color de la lente
    Plata
  • Tono de lente
    Espejo
  • Número de Upc del fabricante
    616314077845
  • Hoja de especificaciones
  • Ajuste de la patilla
    Puntas de goma
  • UPC_NO
    616314077845

Descripción general

Descripción del fabricante
250-08-0005
  • Diseño ligero y sin ribetes que proporciona comodidad al usuario durante todo el día
  • Patillas flexibles con punta de goma que proporcionan un ajuste seguro sin puntos de presión incómodos
  • Diseño de puente de goma suave con un puente nasal acanalado para mayor comodidad
  • 10 Lente curva de base
  • Cumple con ANSI Z87.1+