Especificaciones
Dimensiones
- TamañoSO
- Peso5.6 kg
Detalles
- Detalles adicionalesOfrece una comodidad y un estilo sin igual y es la protección ocular más ligera del mercado.
- Características de comodidadCon un peso de 16 gramos, Z-Lyte trae una nueva era de gafas de seguridad ligeras
- DescripciónOfrece una comodidad y un estilo sin igual y es la protección ocular más ligera del mercado.
- Estilo de marcoSin aros
- Tipo de estructuraUniversal
- Revestimiento de la lenteAntiarañazosAntiempañamiento
- Color de la lenteBorrar
- Tono de lenteBorrar
- Número de Upc del fabricante616314205521
- Hoja de especificaciones
- Ajuste de la patillaEspátula
- UPC_NO616314205521
Descripción general
- Con un peso de 16 gramos, Z-Lyte trae una nueva era de gafas de seguridad ligeras
- El estilo de lente envolvente moderno se verá genial en una variedad de usuarios
- Varilla fina que proporciona un ajuste seguro sin presión
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación