Motion
250-10-5501
Gafas de seguridad sin montura con patilla gris/rosa, lente gris y revestimiento antiarañazos
Artículo MI #10873554
No. Fabricante 250-10-5501
Precio5.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas de seguridad sin montura con patilla gris/rosa, lente gris y revestimiento antiarañazos
Artículo MI #10873554
No. Fabricante 250-10-5501
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
Precio5.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    SO
  • Peso
    6 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las primeras gafas de seguridad diseñadas específicamente para mujeres de la plantilla.
  • Características de comodidad
    Más pequeño y estrecho que las gafas de seguridad estándar
  • Descripción
    Las primeras gafas de seguridad diseñadas específicamente para mujeres de la plantilla.
  • Estilo de marco
    Sin aros
  • Tipo de estructura
    Rostro de mujer
  • Revestimiento de la lente
    Antiarañazos
  • Color de la lente
    Gris
  • Tono de lente
    Tintado
  • Número de Upc del fabricante
    616314056000
  • Hoja de especificaciones
  • Ajuste de la patilla
    Puntas de goma
  • UPC_NO
    616314056000

Descripción general

Descripción del fabricante
250-10-5501
  • Más pequeño y estrecho que las gafas de seguridad estándar
  • La construcción de Eva permite que las gafas se ajusten mejor a la estructura facial de una mujer
  • Proporciona un ajuste más seguro en la nariz
  • Diseño ligero y sin ribetes que proporciona comodidad al usuario durante todo el día
  • Patillas comoldeadas de goma rosa que proporcionan un ajuste seguro
  • Diseño de puente nasal moldeado para adaptarse a la gran mayoría de usuarios
  • 10 Lente curva de base
  • Cumple con ANSI Z87.1+
  • Cumple con CSA Z94.3
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
Los clientes también compraron