Especificaciones
Dimensiones
- TamañoSO
- Peso3.1 kg
Detalles
- Detalles adicionalesLas suaves puntas de goma de las patillas proporcionan comodidad detrás de la oreja, así como un ajuste seguro. Leer la lupa para que coincida con el poder de lectura de tus gafas personales.
- Características de comodidadDiseño ligero y sin ribetes que proporciona comodidad al usuario durante todo el día
- DescripciónLas suaves puntas de goma de las patillas proporcionan comodidad detrás de la oreja, así como un ajuste seguro. Leer la lupa para que coincida con el poder de lectura de tus gafas personales.
- Lente dióptrica2.5
- Estilo de marcoSin aros
- Tipo de estructuraUniversal
- Revestimiento de la lenteAntiarañazos
- Color de la lenteBorrar
- Tono de lenteBorrar
- Número de Upc del fabricante616314156687
- Hoja de especificaciones
- Ajuste de la patillaPuntas de goma
- UPC_NO616314156687
Descripción general
- Diseño ligero y sin ribetes que proporciona comodidad al usuario durante todo el día
- Patillas flexibles con punta de goma que proporcionan un ajuste seguro sin puntos de presión incómodos
- Diseño de puente nasal moldeado para adaptarse a la gran mayoría de usuarios
- Variedad de lentes disponibles para adaptarse a su aplicación
- 10 Lente curva de base
- +2.50 Dióptrico
- Cumple con ANSI Z87.1+
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
PIP Womens PPE Safety Products BrochureThe Women's Workwear guide highlights properly fitting PPE designed specifically for women across construction and manufacturing environments. It emphasizes improved safety, comfort, and performance by offering tailored protection in high-visibility apparel, head, eye, hand, foot, respiratory, hearing, and fall protection categories.
View Literature
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Global Safety Industry Leading PPE Brands FlyerPIP Global Safety showcases industry-leading PPE brands designed to protect workers across a wide range of industrial environments. Explore solutions for hand, head, eye, face, hearing, respiratory, fall, electrical, welding, and food safety applications.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature