Motion
250-46-0520
Gafas de seguridad sin ribetes con patilla transparente, lente transparente y recubrimiento antiarañazos / FogLess® 3Sixty™
Artículo MI #10873622
No. Fabricante 250-46-0520
Precio8.87 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas de seguridad sin ribetes con patilla transparente, lente transparente y recubrimiento antiarañazos / FogLess® 3Sixty™
Artículo MI #10873622
No. Fabricante 250-46-0520
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
Precio8.87 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    SO
  • Peso
    7.3 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Diseño de lente de una sola pieza que ofrece un ajuste perfecto.
  • Características de comodidad
    Diseño ligero y sin ribetes que proporciona comodidad al usuario durante todo el día
  • Descripción
    Diseño de lente de una sola pieza que ofrece un ajuste perfecto.
  • Estilo de marco
    Sin aros
  • Tipo de estructura
    Cara estrecha
  • Revestimiento de la lente
    AntiarañazosFogLess 3Sixty
  • Color de la lente
    Borrar
  • Tono de lente
    Borrar
  • Número de Upc del fabricante
    616314200076
  • Hoja de especificaciones
  • Ajuste de la patilla
    Bayoneta/puntas de goma
  • UPC_NO
    616314200076

Descripción general

Descripción del fabricante
250-46-0520
  • Diseño ligero y sin ribetes que proporciona comodidad al usuario durante todo el día
  • Patillas de bayoneta con extremos que se curvan para facilitar la colocación en la cara
  • Las plaquetas nasales de goma antideslizante ofrecen un ajuste seguro
  • La acción hidrofóbica mejorada FogLess® 3Sixty™ resiste el empañamiento de la lente y proporciona una visión clara en condiciones de trabajo extremas
  • 9 Lente curva de base
  • Cumple con ANSI Z87.1+
  • Cumple con CSA Z94.3