Especificaciones
Dimensiones
- Peso4.9 kg
Detalles
- Detalles adicionalesElimine el reflejo y el resplandor cuando trabaje al aire libre o cerca del agua.
- Características de comodidadDiseño de montura completa y ligera que ofrece comodidad durante todo el día
- DescripciónElimine el reflejo y el resplandor cuando trabaje al aire libre o cerca del agua.
- Estilo de marcoMarco completo
- Tipo de estructuraUniversal
- Revestimiento de la lenteAntiarañazos/antiempañamiento
- Color de la lenteGris
- Tono de lentePolarizado
- Número de Upc del fabricante616314129193
- Hoja de especificaciones
- Ajuste de la patillaBayoneta / Co / moldeada
- UPC_NO616314129193
Descripción general
- Diseño de montura completa y ligera que ofrece comodidad durante todo el día
- Las varillas de bayoneta están moldeadas en goma para un ajuste seguro
- Las plaquetas nasales de goma antideslizante proporcionan un ajuste cómodo
- 8 Lente curva de base
- Cumple con ANSI Z87.1+
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación