Especificaciones
Dimensiones
- TamañoSO
- Peso7 kg
Detalles
- Detalles adicionalesDiseño cómodo y estilo deportivo con lo último en protección contra la niebla.
- Características de comodidadLas plaquetas nasales de goma ofrecen un ajuste más seguro
- DescripciónDiseño cómodo y estilo deportivo con lo último en protección contra la niebla.
- Estilo de marcoSemi-sin ribetes
- Tipo de estructuraUniversal
- Revestimiento de la lenteNieblaMenos 3Sixty
- Color de la lenteVerde
- Tono de lenteTintado
- Número de Upc del fabricante616314267253
- Hoja de especificaciones
- Ajuste de la patillaMoldeado
- UPC_NO616314267253
Descripción general
- Las plaquetas nasales de goma ofrecen un ajuste más seguro
- Diseño ligero y sin aros que proporciona comodidad al usuario durante todo el día
- Patillas flexibles que proporcionan un ajuste seguro sin puntos de presión incómodos
- La acción hidrofóbica mejorada FogLess® 3Sixty™ resiste el empañamiento de la lente y proporciona una visión clara en condiciones de trabajo extremas
- 8.5 Lente curva de base
- Cumple con las normas ANSI Z87.1-2015
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
PIP Womens PPE Safety Products BrochureThe Women's Workwear guide highlights properly fitting PPE designed specifically for women across construction and manufacturing environments. It emphasizes improved safety, comfort, and performance by offering tailored protection in high-visibility apparel, head, eye, hand, foot, respiratory, hearing, and fall protection categories.
View Literature
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Global Safety Industry Leading PPE Brands FlyerPIP Global Safety showcases industry-leading PPE brands designed to protect workers across a wide range of industrial environments. Explore solutions for hand, head, eye, face, hearing, respiratory, fall, electrical, welding, and food safety applications.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature