Especificaciones
Dimensiones
- Longitud30.48 cm
- Tamaño12
- Ancho30.48 cm
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA7
- ColorRosa neón
- Descripción de construcciónPunto sin costuras
- DescripciónIdeal para cualquier aplicación en la que se utilicen instrumentos de corte afilados, como servicio de alimentos, procesamiento de alimentos y manipulación de vidrio y metal.
- Descripción Palabra claveManguito resistente al corte
- Material del revestimientoDyneema antimicrobiano
- Número de Upc del fabricante616314217289
- Tipo de productoManguitos protectores
- Hoja de especificaciones
Descripción general
- La confección de punto sin costuras proporciona comodidad, ajuste y destreza
- La mezcla Dyneema® mejora el rendimiento de las mangas sin sacrificar la flexibilidad ni la destreza y garantiza la máxima protección
- Cuenta con una fibra antimicrobiana patentada aprobada por el estándar ANSI 51 que está aprobada por la FDA y la EPA para el contacto con alimentos
- Se ha demostrado que la fibra antimicrobiana inhibe el crecimiento de microorganismos como bacterias y moho que entran en contacto con la fibra hasta un 99.9 %
- Las propiedades antimicrobianas no se eliminan de la fibra y duran toda la vida útil del manguito
- Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177
- Aprobado por CFIA
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación