Especificaciones
Dimensiones
- Longitud56 cm
Detalles
- Clase ANSITipo R Clase 2
- ColorAmarillo de alta visibilidad
- DescripciónIdeal para la construcción, municipios y en condiciones de trabajo que requieren ropa de alta visibilidad que se use con protección contra llamas o arco eléctrico.
- Tipo de prendaChalecos
- Alta visibilidadSí
- Número de Upc del fabricante616314117961
- Número de subdivisiones1
- Tipo de productoChalecos de alta visibilidad
- UPC_NO616314117961
Descripción general
- ANSI/ISEA 107 Clase 2
- Tejido modacrílico GlenGuard® duradero para un rendimiento y comodidad duraderos.
- Cinta reflectante Scotchlite FR 3M de 2 pulgadas para una visibilidad superior
- Autoencuadernación
- Cierre de velcro FR
- Cumple con ASTM 1506
- Clasificación de arco: ATPV 5.1 cal/cm2
- 1 bolsillo interior inferior
- Solo para llevar sobre ropa con protección contra arco eléctrico. No debe usarse solo ni sobre ropa que no sea resistente al arco.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto