Motion
305-SVZSE-LY/2X
Chaleco de alta visibilidad - Tamaño: 2 XL, clase ANSI: tipo R clase 3, amarillo de alta visibilidad
Artículo MI #10874674
No. Fabricante 305-SVZSE-LY/2X
Precio25.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco de alta visibilidad - Tamaño: 2 XL, clase ANSI: tipo R clase 3, amarillo de alta visibilidad
Artículo MI #10874674
No. Fabricante 305-SVZSE-LY/2X
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
Precio25.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    48 cm
  • Tamaño
    2
  • Ancho de la banda
    2.0000 pulg., 50.80 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cierre frontal con cremallera | Pestañas para micrófono | Bolsillo para radio | Estilo Surveyor
  • Clase ANSI
    Tipo R Clase 3
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI, ASTM D6413, ISEA 107-2020
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • País de origen
    China
  • Descripción
    Ideal para usar en condiciones de trabajo que requieren ropa de seguridad de alta visibilidad que se use con cualidades mínimas de retardante de llama.
  • Cierre delantero
    Cremallera
  • Tipo de prenda
    Chalecos
  • Uso de la prenda
    Trabajo en carretera, inspector
  • Grupo y clase
    Tipo R Clase 3
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Incluye
    Pestañas de micrófono de radio, tratamiento autoextinguible
  • Número de Upc del fabricante
    616314260414
  • Material
    Malla de poliéster
  • Composición del material
    Malla de poliéster
  • Número de bandas horizontales
    2
  • Número de subdivisiones
    5
  • Patrón
    2-Tone
  • Línea de productos
    Alta visibilidad
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Serie
    Inspector
  • Color de rayas
    Plata
  • Tipo
    Inspector
  • UPC_NO
    616314260414
  • Color del chaleco
    Amarillo de alta visibilidad

Descripción general

Descripción del fabricante
305-SVZSE-LY/2X
  • Material de malla tratado con poliéster para evitar la llama posterior
  • Cinta de dos tonos no FR 2" para una visibilidad óptima
  • Cierre con cremallera
  • 2 bolsillos de solapa inferiores extragrandes
  • 2 bolsillos interiores de gran tamaño con cierre
  • 1 bolsillo para radio/celda en el pecho
  • Pestañas de micrófono
  • No diseñado para su uso en aplicaciones de flash ARC o flash fire
  • Probado según ASTM D6413