Motion
318-1775-LY/5X
Pantalones con peto aislado ANSI Clase E con ribete negro
Artículo MI #10874909
No. Fabricante 318-1775-LY/5X
Precio108.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pantalones con peto aislado ANSI Clase E con ribete negro
Artículo MI #10874909
No. Fabricante 318-1775-LY/5X
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
Precio108.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    22 cm
  • Longitud
    64 cm
  • Peso
    17 kg
  • Ancho
    40 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    No cumple cuando se llevan solos, pero cuando se combinan con ropa de clase 2 o 3 , la combinación cumple con los requisitos de clase 3 .
  • Clase ANSI
    E
  • Tipo de cierre
    Gancho y bucle
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción
    No cumple cuando se llevan solos, pero cuando se combinan con ropa de clase 2 o 3 , la combinación cumple con los requisitos de clase 3 .
  • Tipo de tejido
    PoliésterRetención de desgarros
  • Características
    Tejido de poliéster 300D Ripstop con revestimiento de PU impermeable
  • Tipo de prenda
    Mono con peto Rain
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    616314273797
  • Número de subdivisiones
    3
  • Tipo de producto
    Monos de peto
  • UPC_NO
    616314273797

Descripción general

Descripción del fabricante
318-1775-LY/5X CON AISLAMIENTO ANSI CLASE E
  • Tejido de poliéster 300D Ripstop con revestimiento de PU impermeable
  • Babero y tirantes extraíbles
  • Aislamiento para mayor calidez en condiciones de trabajo frías
  • Rodilla y puños reforzados para una mayor durabilidad en zonas de alto desgaste
  • Abertura frontal con vuelo
  • Aberturas de pierna grandes con cierre de velcro
  • Bolsillo para DNI
  • Tres bolsillos y bolsillos de paso
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good