Motion
331-1772-BK/3X
Chaqueta 3 en 1 tipo O clase 1 Ripstop de dos tonos con forro polar de rejilla extraíble
Artículo MI #10875048
No. Fabricante 331-1772-BK/3X
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaqueta 3 en 1 tipo O clase 1 Ripstop de dos tonos con forro polar de rejilla extraíble
Artículo MI #10875048
No. Fabricante 331-1772-BK/3X
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Clase ANSI
    O1
  • Tipo de cierre
    Cremallera
  • Color
    Negro
  • Descripción
    Chaqueta en dos tonos 3-in-1 Type O Class 1 Ripstop con forro polar de rejilla extraíble
  • Tipo de prenda
    Chaquetas
  • Tipo de campana
    Desmontable
  • Número de Upc del fabricante
    616314340802
  • Material
    616314340802
  • Número de subdivisiones
    5

Descripción general

Descripción del fabricante
331-1772-BK/3X 3-IN-1 TIPO O CLASE 1
  • ANSI 107 Tipo O Clase 1
  • Forro extraíble
  • 150 D. Carcasa impermeable con revestimiento de PU RIP Stop
  • Cintura ajustable con cola caída
  • ID, tableta con cremallera, radio/celda y bolsillos laterales con cremallera
  • Solapa antitormenta con cierre de cremallera
  • Capucha ajustable y extraíble
  • Pestañas de micrófono
  • Chaqueta interior extraíble de forro polar con rejilla negra con 3 bolsillos
  • Cintura ajustable y puños elásticos
  • Cierre con cremallera