Motion
333-1745-LY/S
Chaqueta bomber ANSI Clase R 3 Value en dos tonos, con fondo negro
Artículo MI #10875077
No. Fabricante 333-1745-LY/S
Precio82.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaqueta bomber ANSI Clase R 3 Value en dos tonos, con fondo negro
Artículo MI #10875077
No. Fabricante 333-1745-LY/S
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
Precio82.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    63 cm

Detalles

  • Clase ANSI
    R3
  • Tipo de cierre
    Cremallera
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción
    Ideal para trabajadores de la construcción de carreteras, equipos de inspección, trabajadores de servicios públicos, trabajadores ferroviarios y metropolitanos y personal de respuesta ante emergencias.
  • Tipo de prenda
    Chaquetas
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Tipo de campana
    Capucha extraíble
  • Número de Upc del fabricante
    616314232176
  • Material
    616314232176
  • UPC_NO
    616314232176

Descripción general

Descripción del fabricante
333-1745-LY/S ANSI TIPO R CLASE 3 VALOR
  • Capa exterior de poliéster 300 D. resistente al agua con costuras selladas
  • Aislamiento de polifilo acolchado de alto loft incorporado
  • Cinta reflectante en dos tonos de 2" para una visibilidad óptima
  • La parte inferior, el cuello y los puños negros ayudan a ocultar la suciedad
  • Cierre con cremallera y solapa cortavientos interior
  • Capucha oculta extraíble
  • 2 bolsillos oblicuos exteriores
  • 1 bolsillo para radio en la parte superior del pecho
  • 2 pestañas de micrófono
  • 2 bolsillos para bolígrafo en la manga
  • 1 bolsillo para DNI