Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXXL o talla 11
- Tamaño2XL
Detalles
- Detalles adicionalesSe utiliza en aplicaciones que requieren un alto grado de destreza y sensibilidad. Ideal para manipular piezas y componentes aceitosos pequeños, montaje general, mecanizado, microingeniería, componentes automotrices, pintura, horticultura y mantenimiento.
- Aplicación• Máxima transpirabilidad, comodidad y durabilidad • Mantenimiento y reparación ligeros • Control de calidad e inspección
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- Material de recubrimientoNitrilo en espuma
- ColorGris
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónGuantes de punto de nylon sin costuras con agarre de espuma recubierta de nitrilo en la palma y los dedos - Listo para usar
- Descripción Palabra claveRecubrimiento de guantes sin costuras
- EN3883121
- Patrón de agarreMicroespuma
- Calibre de punto15
- Material del revestimientoNailon
- Material del forroNailon
- Número de Upc del fabricante616314208454
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314208454
Descripción general
- Paquete Vend listo para máquinas expendedoras de equipos de protección personal (EPP) en el lugar de trabajo industrial
- Los recubrimientos de espuma de nitrilo son compatibles con aceites ligeros y proporcionan un buen agarre y una excelente resistencia a la abrasión
- Exterior de nailon de una pieza sin costuras que ofrece mayor comodidad, destreza y transpirabilidad en los dedos
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- 100 % sin silicona
- Superficie del guante diseñada para "canalizar" el aceite para proporcionar un mejor agarre
- El revestimiento ligero proporciona una mayor flexibilidad y destreza
- El paso mínimo reduce la irritación y aumenta los niveles de comodidad
- Diseñado para producir un mínimo de pelusa y polvo
- Combinación de color oscuro diseñada para mantener el guante "más limpio" durante más tiempo
- Este guante se ha lavado antes del embalaje final, lo que lo hace limpio y seguro para su uso
- La Asociación Oeko-Tex® ha evaluado y certificado este producto como seguro para la piel desde el momento en que entra en contacto con la piel
- Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación