Motion
353-1000OR-2X/3X

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
353-1000OR-2X/3X

Conjunto de traje de lluvia de dos piezas ANSI Clase R Clase 3
Artículo MI #10875323
No. Fabricante 353-1000OR-2X/3X
Precio56.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
353-1000OR-2X/3X

Conjunto de traje de lluvia de dos piezas ANSI Clase R Clase 3
Artículo MI #10875323
No. Fabricante 353-1000OR-2X/3X
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
Precio56.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    39 cm
  • Longitud
    47 cm
  • Tamaño
    2XL-3
  • Peso
    19.5 kg
  • Ancho
    36 cm

Detalles

  • Clase ANSI
    R3
  • Color
    Naranja de alta visibilidad
  • Descripción de construcción
    Solapa doble resistente al agua
  • Descripción
    Protección contra los elementos con cumplimiento de ANSI 107 para una alta visibilidad. Falcon Viz, un diseño impermeable ligero (tejido de 150 denieres), ayuda a que los trabajadores sean vistos y permanezcan secos en condiciones de inclemencia.
  • Tipo de prenda
    2XL-3XL
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Tipo de campana
    Capucha acoplada
  • Número de Upc del fabricante
    616314199363
  • Número de subdivisiones
    2
  • UPC_NO
    616314199363

Descripción general

Descripción del fabricante
353-1000OR-2X/3X TIPO R CLASE 3
  • Poliéster ligero con revestimiento de PU impermeable y costuras selladas
  • Cierre con cremallera y solapa protectora
  • Pantalones con cintura elástica y puños ajustables con cierre a presión
  • Capucha oculta para mayor protección