Especificaciones
Dimensiones
- Altura28 cm
- Longitud60 cm
- Tamaño2XL-3
- Peso12 kg
- Ancho40 cm
Detalles
- Clase ANSIR3
- ColorNaranja de alta visibilidad
- Descripción de construcciónSolapa antitormenta doble repelente al agua con fondo negro
- DescripciónProtección contra los elementos con cumplimiento de ANSI 107 para una alta visibilidad. Falcon Viz, un diseño impermeable ligero (tejido de 150 denieres), ayuda a que los trabajadores sean vistos y permanezcan secos en condiciones de inclemencia.
- Tipo de prenda2XL-3XL
- Alta visibilidadSí
- Tipo de campanaCapucha acoplada
- Número de Upc del fabricante616314259500
- UPC_NO616314259500
Descripción general
- Exterior impermeable, transpirable y ligero de 150 D antidesgarro con revestimiento de PU
- Puños y parte inferior negros para ayudar a ocultar la suciedad
- Se extiende por debajo de la cintura
- Capucha ajustable y oculta para mayor protección
- 2 bolsillos inferiores
- 1 bolsillo interior en la parte superior del pecho
- Pestañas de micrófono
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación