Motion
47210/l
Chaleco de malla de tres bolsillos ANSI Tipo R Clase 2
Artículo MI #10876038
No. Fabricante 47210/L
Precio8.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco de malla de tres bolsillos ANSI Tipo R Clase 2
Artículo MI #10876038
No. Fabricante 47210/L
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
Su precio$8.91/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    48.01 cm
  • Tamaño
    L

Detalles

  • Clase ANSI
    R2
  • Color
    Naranja de alta visibilidad
  • Descripción
    Ideal para construcción, municipios, astilleros y cualquier lugar donde se necesite ropa de alta visibilidad.
  • Tipo de prenda
    Chalecos
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    662909505255
  • Número de subdivisiones
    3
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • UPC_NO
    662909505255

Descripción general

Descripción del fabricante
47210/l
  • Malla de poliéster transpirable
  • Cinta reflectante plateada de 2"
  • 2 pestañas de micrófono
  • Cierre con cremallera
  • 1 bolsillo externo para radio/celda
  • 2 bolsillos interiores

You May Also Like