Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS
- Longitud38.1 cm
Detalles
- AplicaciónIdeal para su uso en una variedad de sectores, incluidos automoción, farmacéutica, suministro de belleza, montaje, manipulación de alimentos, pintura, acabado, industrial general, limpieza/servicio de limpieza.
- MarcaQRP
- ColorAzul
- Tipo de manguitoEnrollado
- DescripciónGuantes de nitrilo desechables, sin polvo con agarre texturizado, 3.5 mil
- Patrón de agarreTexturizado
- Número de Upc del fabricante616314278587
- Estilo polvoSin polvo
- UPC_NO616314278587
Descripción general
- Resistencia económica a las perforaciones con gran comodidad, destreza y sensibilidad táctil
- El agarre texturizado proporciona un buen agarre en entornos húmedos o secos
- Resistencia de superficie antiestática 10^9 ohmios
- No contiene proteínas de látex de caucho natural
- Ambidiestro para una colocación rápida y sencilla
- El puño enrollado añade resistencia adicional al borde del puño para prolongar la vida útil del guante y evitar que se escurra el líquido
- Sin polvos para una comodidad limpia y una sensibilidad táctil superior
- Cumple con RoHS
- Cumple con ASTM D6319
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación