Motion
5CM
Almohadillas de látex sin polvo ISO 5 (Clase 100), Natural, M
Artículo MI #10876362
No. Fabricante 5CM
Precio682.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Almohadillas de látex sin polvo ISO 5 (Clase 100), Natural, M
Artículo MI #10876362
No. Fabricante 5CM
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
Precio682.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    30.48 cm
  • Longitud
    48.26 cm
  • Tamaño
    M
  • Peso
    8.165 kg
  • Ancho
    25.4 cm

Detalles

  • Color
    Natural
  • Número de Upc del fabricante
    616314278747
  • UPC_NO
    616314278747

Descripción general

Descripción del fabricante
5CM LÁTEX SELLADO AL VACÍO SIN POLVO
  • Empaquetado para aplicaciones ISO 5 (Clase 100)
  • Elimina los riesgos de contaminación de los aceites de silicona, las sales cutáneas, las partículas y los plastificantes
  • Exclusiva bolsa de pie: fácil identificación del producto
  • Contiene látex 100 % natural, que puede causar reacciones alérgicas
  • Cumple con las normas ASTM e IEST-RP-CC 005.3
  • Cumple con RoHS
  • P3 Proceso polar