Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM
- Altura30.48 cm
- Longitud48.26 cm
- TamañoM
- Peso7.802 kg
- Ancho25.4 cm
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para componentes discretos, conjuntos de discos duros, unión de matrices, fijación de cables, unidades de disco/cabezales de película fina, óptica, acabado, limpieza, manipulación de instrumentos de precisión
- ColorNatural
- DescripciónIdeal para componentes discretos, conjuntos de discos duros, unión de matrices, fijación de cables, unidades de disco/cabezales de película fina, óptica, acabado, limpieza, manipulación de instrumentos de precisión
- Descripción Palabra claveFingercots CE
- CaracterísticasContiene látex 100 % natural, que puede causar reacciones alérgicas
- Número de Upc del fabricante616314278785
- Estilo polvoSin polvo
- UPC_NO616314278785
Descripción general
- Contiene látex 100 % natural, que puede causar reacciones alérgicas
- Empaquetado para aplicaciones Clase 100 (ISO5/M3.5)
- Cumple con las normas ASTM e IEST-RP-CC 005.3
- Cumple con RoHS
- P3 Proceso polar
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto