Motion
67-308/EEG
Guantes de nitrilo ambidiestro Superior con agarradera de escama de pescado texturizada - 8 mil
Artículo MI #10876403
No. Fabricante 67-308/XXL
Precio20.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de nitrilo ambidiestro Superior con agarradera de escama de pescado texturizada - 8 mil
Artículo MI #10876403
No. Fabricante 67-308/XXL
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
Precio20.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    2X-Large
  • Longitud  
    36.8 cm
  • Grosor
    8 mil

Detalles

  • Color
    Azul
  • Descripción
    La Ambi-dex® con tecnología Grippaz℮ presenta un patrón de escamas de pescado que proporciona un agarre sin igual. Diseñado ergonómicamente para proporcionar agarre de tracción en el exterior y en el interior. El nitrilo de fórmula elástica resistente se ajusta más cómodamente que los guantes tradicionales y ofrece la máxima comodidad, durabilidad y destreza para múltiples usos. Ideal para el procesamiento de aves de corral/pescado, producción de lácteos y procesamiento de frutas y verduras.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes desechables
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Sin látex
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    616314221996
  • Material
    Nitrilo
  • UPC_NO
    616314221996

Descripción general

Descripción del fabricante
67-308/EEG
  • El diseño patentado en el interior y el exterior de los guantes proporciona un agarre excelente para manipular alimentos húmedos y resbaladizos
  • Especialmente formulado para ofrecer un rendimiento excelente con alimentos grasos
  • El material cumple con 21 CFR en aplicaciones de uso repetido y de contacto
  • La mezcla de nitrilo patentada de 8 mil con patrón patentado de escamas de pescado es más resistente a los desgarros y a las perforaciones que los guantes desechables convencionales de un solo uso, para un uso prolongado y reducción de residuos
  • La mezcla de nitrilo patentada ofrece mayor flexibilidad, comodidad y movilidad, reduciendo la fatiga de las manos
  • Guantes azules de grado alimentario y embalaje para alinearlos con los protocolos de seguridad alimentaria
  • El diseño ambidiestro de los guantes reduce los residuos al eliminar la necesidad de dividir pares
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good