Motion
713DG/3XL
Guantes de punto sin costuras HPPE Blended - Peso medio
Artículo MI #10876480
No. Fabricante 713DG/3XL
Precio7.45 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de punto sin costuras HPPE Blended - Peso medio
Artículo MI #10876480
No. Fabricante 713DG/3XL
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
Precio7.45 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    3XL
  • Longitud
    60.96 cm
  • Tamaño
    3XL

Detalles

  • Detalles adicionales
    Peso medio. Se utiliza en aplicaciones de manipulación de vidrio, enlatado y embotellado, manipulación de chapa metálica, reciclaje, automoción y procesamiento de alimentos.
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Gris
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Peso medio. Se utiliza en aplicaciones de manipulación de vidrio, enlatado y embotellado, manipulación de chapa metálica, reciclaje, automoción y procesamiento de alimentos.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • Características
    Hilos mezclados de HPPE que ofrecen una resistencia excepcional a cortes y cortes
  • Calibre de punto
    13
  • Material del revestimiento
    HPPE
  • Número de Upc del fabricante
    662909559043
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    662909559043

Descripción general

Descripción del fabricante
713DG/3XL HPPE DE PUNTO SIN COSTURAS MEZCLADO
  • Hilos mezclados de HPPE que ofrecen una resistencia excepcional a cortes y cortes
  • La confección de punto sin costuras protege las manos sin sacrificar la comodidad ni la destreza
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • El diseño ambidiestro permite sustituir un guante cada vez, en lugar de pares
  • Lavabilidad superior, se puede lavar repetidamente y mantendrá su rendimiento después de varios lavados
  • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño