Motion
713WHPTND/EG
Guantes de punto sin costuras de HPPE/Nylon con forro acrílico y agarre de espuma de PVC en la palma, los dedos y los nudillos
Artículo MI #10876498
No. Fabricante 713WHPTND/XL
Precio22.40 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de punto sin costuras de HPPE/Nylon con forro acrílico y agarre de espuma de PVC en la palma, los dedos y los nudillos
Artículo MI #10876498
No. Fabricante 713WHPTND/XL
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
Precio22.40 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL o talla 10
  • Tamaño
    XL

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza en áreas refrigeradas, servicios públicos, procesamiento de alimentos, pesca comercial, construcción, actividades de invierno al aire libre y recreación.
  • Aplicación
    • Almacenamiento y manipulación de paquetes • Aplicaciones de construcción • Transporte • Ferrocarriles • Minería • Almacenamiento en frío
  • Cobertura del revestimiento
    Palma, dedos y nudillos
  • Material de recubrimiento
    Espuma PVC
  • Color
    Amarillo
  • Estilo de puño
    Muñeca de punto
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Se utiliza en áreas refrigeradas, servicios públicos, procesamiento de alimentos, pesca comercial, construcción, actividades de invierno al aire libre y recreación.
  • Descripción Palabra clave
    Protección contra el frío
  • Patrón de agarre
    Espuma
  • Calibre de punto
    13
  • Material del revestimiento
    HPPE de nailon
  • Material del forro
    HPPE - Poliuretano, nailon
  • Número de Upc del fabricante
    662909503169
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    662909503169

Descripción general

Descripción del fabricante
PUNTO SIN COSTURAS 713WHPTND/XL HPPE/NYLON
  • Construcción sin costuras para un ajuste cómodo
  • Los guantes con forro acrílico proporcionan una protección económica contra el frío
  • El revestimiento de espuma de PVC proporciona un agarre superior en condiciones secas y húmedas al reaccionar como pequeñas ventosas que se adhieren firmemente al material que se manipula
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Suavidad extra para una comodidad sin rozaduras
  • Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución