Motion
818-3064
818-3064 CASCO DE RESCATE DEL AGUA
Artículo MI #10876618
No. Fabricante 818-3064
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
818-3064 CASCO DE RESCATE DEL AGUA
Artículo MI #10876618
No. Fabricante 818-3064
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Rachete
  • Color
    Amarillo
  • Incluye
    Protector ocular interno
  • Número de Upc del fabricante
    616314149436

Descripción general

Descripción del fabricante
818-3064 CASCO DE RESCATE DEL AGUA
  • Kevlar® Las resinas compuestas ofrecen una mayor resistencia a la temperatura (hasta 500°F) sin distorsiones ni derretimientos
  • Acabado de pintura de alto brillo disponible en una variedad de colores
  • Shell tiene una resistencia superior a los rayos UV y pesa menos que los modelos equivalentes de termoplástico
  • La correa de barbilla de 2 puntos con hebilla de liberación rápida mantiene el casco seguro
  • Diadema ajustable con trinquete y acolchado de merino para un ajuste y comodidad
  • Diadema con piel extraíble para limpiar o sustituir
  • Sistema de base de cincha de nailon de 4 puntos para una comodidad óptima
  • Protector ocular retráctil interno
  • 9 tapones de goma extraíbles para evacuación de agua o ventilación
  • Cumple con los requisitos ANSI/ISEA Z89.1-2009
  • Certificado según EN 397, EN 12492