Especificaciones
Detalles
- ColorNegro
- Descripción450 Rodillera de gel de tapa blanda con bisagra negra resistente a los resbalones
- Incluye1 par de rodilleras
- Línea de productosProFlex
- SerieGel
- UPC_NO720476184508
Descripción general
- Las rodilleras de gel con bisagras ProFlex® 450 Comfort Soft Cap toman nuestras rodilleras de gel 350 más vendidas y añaden la tecnología Comfort Hinge. La bisagra Comfort marca la pauta en cuanto a comodidad en las rodilleras para el trabajo. La correa superior se asienta más arriba en la pierna y lejos de la parte posterior de la rodilla, lo que ayuda a evitar que salgas de la parte delantera de la rodillera, al tiempo que añade otra capa de protección contra impactos en el muslo. La espuma de gel y el acolchado de espuma EVA añaden sujeción y amortiguación durante todo el día, haciendo que estas rodilleras sean increíblemente cómodas. La combinación de la tira elástica superior Comfort Hinge y la hebilla de bloqueo, junto con la gran tira inferior de neopreno transpirable, evitan que estas almohadillas de membrana blanda para las rodillas se deslicen hacia abajo. La duradera gorra suave de goma y nailon 420D es resistente a la abrasión y ofrece un agarre increíble. Probado y en el que confían algunos de los usuarios de rodilleras más exigentes, podemos encontrar manipuladores de equipaje de aerolíneas.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación