Motion
89448-M
Cojinete de empuje - Dirección única, 240 mm ID, 440 mm OD, 122 mm Ancho
Artículo MI #10882231
No. Fabricante 89448-M
Precio40,620.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje - Dirección única, 240 mm ID, 440 mm OD, 122 mm Ancho
Artículo MI #10882231
No. Fabricante 89448-M
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
Precio40,620.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    240 mm
  • Exterior Diámetro  
    440 mm
  • En general Ancho  
    122 mm
  • Peso
    211.441 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Serie
    894
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección

Descripción general

Descripción del fabricante
89448-M ACCESO/CRB CILÍNDRICO AXIAL