Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total13.9500 pulg., 354.32 mm
- Longitud total de la dimensión C13.9500 pulg.;354.32 mm
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.8750 pulg., 22.23 mm
- Peso70 lb, 31.75 kg
Detalles
- Detalles adicionalesClasificación del inversor de jaula de ardilla; marco de hierro fundido; termostato; listado Ultra y certificado Csa
- Rango de temperatura ambiente104 °F;40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base3600 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónHP:1.50 Y 1, F#143TC, RPM:3600 Y 3000, 230/460 Y 190/380 V, EPFC
- Descripción Palabra claveAntideflagrante
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoCaja de ardilla
- Tipo de envolventeXPFC
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia50 Hz, 60 Hz
- Corriente de carga completa1.7 A, 2 A, 3.4 A, 4 A
- Eficiencia a plena carga0.855
- Par de carga completa2.2 pies-libras;2.98 N-m
- Hp1.50 CV; 1 CV
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IPIP54
- Código KVAM
- kW1.1 kW;0.75 kW
- Número de catálogo del fabricanteC301B
- Modelo143TTGN14011AA
- Categoría del motorAntideflagrante
- Caballos de fuerza del motor1 CV, 1-1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor190 V, 230 V, 380 V, 460 V
- Tipo de montajeRonda
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Tipo de productoMotores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
- Tipo de ejeT
- Método de inicioLínea;Inversor
- Rpm síncrono3600 rpm
- Código de temperaturaT3B
- Protección térmicaTermostato
- Tipo de cojineteBola
- Voltaje190 V, 230 V, 380 V, 460 V