Motion
1412
Motor HVAC - 1/6 CV, 460 V, bastidor 48Y , 60 Hz, base 825 rpm
Artículo MI #10897471
No. Fabricante 1412
Precio188.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor HVAC - 1/6 CV, 460 V, bastidor 48Y , 60 Hz, base 825 rpm
Artículo MI #10897471
No. Fabricante 1412
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
Su precio$188.71/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48Y
  • Peso
    17.64 lb

Detalles

  • RPM base
    825 rpm
  • Tipo de envolvente
    TEAO
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Número de Upc del fabricante
    786382112271
  • Modelo
    K055MMY0598011B
  • Caballos de fuerza del motor
    1/6 CV
  • Postes del motor
    8
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rpm síncrono
    825 rpm
  • UPC_NO
    786382112271

Descripción general

Descripción del fabricante
1412 1/6 HP 825 RPM 48Y FR 1 F 460 VAC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"