Motion
6036002
Cinta de montaje Gorilla resistente y transparente, rollo 150in
Artículo MI #10897709
No. Fabricante 6036002
Precio19.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinta de montaje Gorilla resistente y transparente, rollo 150in
Artículo MI #10897709
No. Fabricante 6036002
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
Precio19.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del núcleo
    1.0000 pulg.
  • Altura total
    6.6250 pulg.
  • Longitud total
    150.0000 pulg.
  • Grosor general
    39.0000 mil
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    150.0000 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    1 lb/4 pulg.
  • Aplicación
    Plástico*, Metal, Madera, Vidrio, Ladrillo, Cerámica, Piedra y más * No apto para uso en papel tapiz, superficies delicadas, plásticos de polietileno y polipropileno u otras superficies antiadherentes.
  • Color
    Transparente
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    50 °F
  • Forma
    Rollo

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA DE DOBLE CARA 6036002 , TRANSPARENTE, 12 PIES
  • Cinta de doble cara: recubierta con adhesivo en ambos lados para colgarla fácilmente.
  • 38 lb. Strong Hold: se adhiere a superficies lisas y rugosas.*
  • Retención instantánea, unión permanente: rápida y fácil.
  • Resistente a la intemperie: para uso en interiores y exteriores.
  • Adhesivo transparente: no se amarilleará con el tiempo.
  • Adhesivos: plástico, metal, madera, vidrio, ladrillo, cerámica, piedra, yeso y mucho más. *los límites de peso pueden variar dependiendo de la textura de la superficie, la porosidad y la planitud de la superficie. Ambas superficies deben estar completamente planas para hacer contacto total con el adhesivo.