Motion
0470333
Cinturón de eslabones redondos 13mm Morado
Artículo MI #10899150
No. Fabricante 0470333
Precio60.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de eslabones redondos 13mm Morado
Artículo MI #10899150
No. Fabricante 0470333
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
Precio60.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    10 m
  • Diámetro mínimo de la polea
    2.00 pulg.
  • Tamaño de la sección
    13mm

Detalles

  • Color
    Morado
  • Material
    Poliéster/poliuretano compuesto
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    240 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Tipo de producto
    Cinturones ajustables V-Link
  • Estándares cumplidos
    RoHS

Descripción general

Descripción del fabricante
0470333 POWERTWIST MOVIMIENTO REDONDO 13MM MORADO
  • Gestión de inventario sencilla: no más desperdicio de correa debido a soldaduras defectuosas o longitudes impares
  • Instalación rápida y sencilla sin necesidad de soldadura: sin tiempo de curado, ¡simplemente gire y listo!
  • No se ve afectado por temperaturas extremas, agua, aceites, grasa y disolventes comunes

También puede gustarle

Los clientes también compraron