Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de onda de Od400 nm
- TamañoUniversal
Detalles
- Lente dióptricaN/C
- Se ajusta sobre las gafasNo
- Color del marcoCarbón/Hi-Vis
- Familia de colores de monturaGris
- Estilo de marcoMedio marco
- Color de la patilla de la monturaCarbón/Hi Vis
- Material de la patilla de la monturaElastómero termoplástico
- Código de armonización9004.90.0010
- Revestimiento de la lenteTruShield: interior antivaho, exterior antiarañazos
- Color de la lenteGris 23 %
- Familia de colores de lentesGris
- Material de la lentePolicarbonato
- Tono de lenteN/C
- Estilo de lenteIndividual
- Número de stock del fabricante11-26002-02
- Número de Upc del fabricante810001797560
- Marco metálicoNo
- Tipo de ruidoSuave
- Línea de productosGafas HexArmor
- SerieVS450
- Estándares cumplidosClasificación de alto impacto Z87+, CE EN166
- Material de la correaN/C
- Color de la patillaAlta visibilidad y gris
- Estilo de la patillaFlexible
- UPC_NO810001797560
Descripción general
- Brazos laterales de inclinación 3 que se extienden y retraen para una máxima adaptabilidad Protector de cejas suave y extendido para ayudar a bloquear la suciedad, el polvo y el sudor Diseño de bisagra sin metal premium Lente extendida para mayor protección sin restringir la visión periférica Protección UV del 100 % Pieza nasal blanda para mayor comodidad y ajuste antideslizante Tecnología de lente LTX® para una claridad óptica de primera