Motion
BK247DH-24K-SH1-1

BOSTON GEAR
BK247DH-24K-SH1-1

Reductor de velocidad de salida hueca helicoidal de compensación - Reducción doble, 24:1 relación, entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.5625 pulg., salida de eje hueco, tamaño de salida de 2.1250 pulg., montaje de base horizontal, tamaño de reductor de 247
Artículo MI #10909659
No. Fabricante BK247DH-24K-SH1-1
Precio18,362.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
BK247DH-24K-SH1-1

Reductor de velocidad de salida hueca helicoidal de compensación - Reducción doble, 24:1 relación, entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.5625 pulg., salida de eje hueco, tamaño de salida de 2.1250 pulg., montaje de base horizontal, tamaño de reductor de 247
Artículo MI #10909659
No. Fabricante BK247DH-24K-SH1-1
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
Precio18,362.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    4.67 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.5625 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    247
  • Tamaño de salida
    2.1250 pulg.
  • Relación
    24:1

Detalles

  • Tipo de conjunto
    H1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura blanca BostKleen
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Ubicación del orificio de lubricación
    1
  • Catálogo del fabricante
  • Montaje
    Base horizontal
  • Material del eje de salida
    Acero inoxidable
  • Tipo de salida
    Eje hueco
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    200

Descripción general

Descripción del fabricante
BK247DH-24K-SH1-1 REDUCTOR