Motion
LBC4-0093

SKF
LBC4-0093

Anillo interior, cojinete cilíndrico de rodillos, cuatro filas - Recto, 127 mm D.I., 6.8750 pulg. D.E., 5.9375 pulg. Ancho
Artículo MI #10914022
No. Fabricante LBC4-0093
Precio1,565.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
LBC4-0093

Anillo interior, cojinete cilíndrico de rodillos, cuatro filas - Recto, 127 mm D.I., 6.8750 pulg. D.E., 5.9375 pulg. Ancho
Artículo MI #10914022
No. Fabricante LBC4-0093
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
Precio1,565.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    127 mm
  • Exterior Diámetro  
    6.8750 pulg.
  • En general Ancho  
    5.9375 pulg.

Detalles

  • ABEC
    ABEC 3
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316579555319
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Conjunto de anillo interior sin O/R
  • UPC_NO
    7316579555319

Descripción general

Descripción del fabricante
LBC4-0093 ANILLO INTERIOR SIN JUEGO DE RODILLOS