Motion
NJ 2213 ECP/C5

SKF
NJ 2213 ECP/C5

NJ 2213 ECP/C5
Artículo MI #10914043
No. Fabricante NJ 2213 ECP/C5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NJ 2213 ECP/C5

NJ 2213 ECP/C5
Artículo MI #10914043
No. Fabricante NJ 2213 ECP/C5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    31 mm

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de jaula
    No metálico
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316570753691
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    I/R separable del conjunto O/R
  • Serie
    22
  • UPC_NO
    7316570753691

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE RODILLOS NJ 2213 ECP/C5
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good