Motion
NU 2207 ECP/CNM

SKF
NU 2207 ECP/CNM

Rodamiento de rodillos cilíndricos radiales - Recto, 35 mm D.I., 72 mm D.E., 23 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #10914055
No. Fabricante NU 2207 ECP/CNM
Precio215.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NU 2207 ECP/CNM

Rodamiento de rodillos cilíndricos radiales - Recto, 35 mm D.I., 72 mm D.E., 23 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #10914055
No. Fabricante NU 2207 ECP/CNM
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
Precio215.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Peso
    0.88 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de jaula
    No metálico
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Bridas
    2 Anillo exterior de costillas, anillo interior sin brida
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316571580272
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    I/R separable del conjunto O/R
  • Serie
    22
  • UPC_NO
    7316571580272

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO CILÍNDRICO RADIAL NU 2207 ECP/CNM
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good