Motion
2020-600X20
Serie 2020-600X20 2020™ de 6 pulg. Manguera de manejo de materiales reforzada de poliuretano de grado alimentario y gran resistencia con longitud estándar de 20 pies con cable de conexión a tierra
Artículo MI #10914172
No. Fabricante 2020-600X20
Precio118.36 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie 2020-600X20 2020™ de 6 pulg. Manguera de manejo de materiales reforzada de poliuretano de grado alimentario y gran resistencia con longitud estándar de 20 pies con cable de conexión a tierra
Artículo MI #10914172
No. Fabricante 2020-600X20
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
Su precio$118.36/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Color
    Transparente
  • Tipo de manguera
    Tubo de poliuretano de doble capa resistente a la abrasión extragrueso
  • Número de Upc del fabricante
    822353059470
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de manipulación de materiales reforzada de poliuretano de grado alimentario y alta resistencia serie 2020™ con cable de conexión a tierra
  • Aplicaciones típicas
    Descarga de camiones y vagones a granel, manipulación de materiales de grado alimentario - abrasivo de alta resistencia, manipulación de materiales - abrasivo de alta resistencia, aspiración y descarga
  • UPC_NO
    822353059470
  • Presión de trabajo
    22 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
2020-600X20 SERIE TIGERFLEX 2020 6" X 2
  • Tubo de poliuretano de doble capa resistente a la abrasión extragrueso: diseñado para aplicaciones secas en las que la abrasión grave es un factor. Proporciona una mayor vida útil de la manguera y menores costos operativos en comparación con las mangueras de caucho o PVC. Materiales de grado alimentario: el revestimiento de la manguera (superficie de contacto del producto) cumple con los requisitos aplicables de la FDA (04) y USDA(12). Refuerzo de tela: diseñado con una cubierta de hilo de poliéster de alta resistencia a la tracción, grado alimentario, para manejar aplicaciones de succión y descarga de mayor presión. Cable de conexión a tierra: el cable multihebra ayuda a evitar la acumulación de electricidad estática para mayor seguridad y para ayudar a mantener el flujo de material sin problemas. Está integrado en la hélice rígida para evitar la contaminación de los materiales transferidos. Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Materiales "Cold-Flex": la manguera permanece flexible a temperaturas bajo cero. Easy Slide Helix: el diseño de hélice rígida protege el tubo de la manguera del desgaste de la cubierta y permite que la manguera se deslice fácilmente sobre superficies rugosas. Fácil de manejar. Tubo de poliuretano resistente al aceite: resiste la mayoría de los aceites a base de petróleo y animales.<lt/>/li<gt/> <lt/>li<gt/>Sin ftalatos<lt/>/li<gt/> <lt/>/ul<gt/>

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron