Motion
221-1062X500
Tubos: 0.50 pulg. de D.I., 0.63 pulg. de D.E., 500 pies de longitud
Artículo MI #10914182
No. Fabricante 221-1062X500
Precio0.93 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos: 0.50 pulg. de D.I., 0.63 pulg. de D.E., 500 pies de longitud
Artículo MI #10914182
No. Fabricante 221-1062X500
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
Precio0.93 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    500 pies
  • Diámetro interior del tubo
    0.50 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    0.63 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.06 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Tubos de color de grado industrial LLDPE para aplicaciones industriales generales.
  • Color
    Negro
  • Material del tubo interior
    Polietileno lineal de baja densidad
  • Número de Upc del fabricante
    822353036655
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 140 oF
  • Tipos de productos
    Tubos lineales de polietileno de grado industrial y baja densidad serie 221
  • Estándares cumplidos
    RoHS
  • Estilo
    Tubos de polietileno de grado industrial
  • Tipo
    Tubería
  • UPC_NO
    822353036655

Descripción general

Descripción del fabricante
221-1062X500 IND. BLCK LLDPE 0,500"X5/8"X
  • Transferencia de aire y líquidos en aplicaciones industriales
  • Líneas de llenado del humidificador
  • Para usos al aire libre en los que se produce exposición a la luz solar
  • Líneas de drenaje del aire acondicionado
  • Líneas de aire del instrumento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron