Especificaciones
Dimensiones
- Longitud300 pies
- Diámetro interior del tubo0.25 pulg.
- Diámetro exterior del tubo0.38 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesTubos de poliuretano a base de éter disponibles en colores para la transferencia de aire, fluidos y lodos abrasivos.
- ColorTinte azul
- Material del tubo interiorPoliuretano
- Número de Upc del fabricante822353096000
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 175 oF
- Tipos de productosTubos de poliuretano de uso intensivo a base de éter serie 2840 98 Shore "A"
- Estándares cumplidosNSF|Sin ftalatos|RoHS
- EstiloTubos de poliuretano de alta resistencia a base de éter 98 Shore "A"
- TipoTubería
- UPC_NO822353096000
Descripción general
- Transferencia de aire y líquidos en condiciones severas.
- Líneas de alimentación y retorno.
- Transferencia de pulpa abrasiva.
- Líneas de transferencia granulares.
- Líneas de control robótico.
- Mangas aislantes.
- Líneas de lubricación.
- Bombas dosificadoras.