Especificaciones
Dimensiones
- Longitud100 pies
- Diámetro interior del tubo0.16 pulg.
- Diámetro exterior del tubo0.24 pulg.
- Grosor de la pared0.04 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesFabricado en Norteamérica
- ColorBorrar
- Material del tubo interiorPoliuretano
- Número de Upc del fabricante822353213995
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 175 oF
- Tipos de productosTubos de poliuretano de uso intensivo a base de éter serie 2840 98 Shore "A"
- TipoTubos de poliuretano
- UPC_NO822353213995
Descripción general
- Transferencia de pulpa abrasiva
- Líneas de alimentación y retorno
- Líneas de transferencia granulares
- Líneas de lubricación
- Bombas dosificadoras
- Líneas de control robóticas
- Transferencia de aire y fluidos en condiciones severas