Motion
620P-0463X100

KURIYAMA OF AMERICA
620P-0463X100

Tubos: 0.19 pulg. de D.I., 0.25 pulg. de D.E., 100 pies de longitud
Artículo MI #10914283
No. Fabricante 620P-0463X100
Precio5.12 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KURIYAMA OF AMERICA
620P-0463X100

Tubos: 0.19 pulg. de D.I., 0.25 pulg. de D.E., 100 pies de longitud
Artículo MI #10914283
No. Fabricante 620P-0463X100
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
Su precio$5.12/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Diámetro interior del tubo
    0.19 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    0.25 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.03 pulg.

Detalles

  • Color
    Natural
  • Material del tubo interior
    Politetrafluoretileno (PTFE)
  • Número de Upc del fabricante
    822353215043
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -454 a 500 oF
  • Tipos de productos
    Tubos de politetrafluoretileno (PTFE) serie 620P
  • Tipo
    Tubos de politetrafluoretileno (PTFE)
  • UPC_NO
    822353215043

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBO 620P-0463X100 PTFE 0,125"X1/4"X100
  • Aplicaciones aeroespaciales y de aviación
  • Transferencia química
  • Aplicaciones industriales y mecánicas
  • Aplicaciones médicas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"